M-NT 5700 204KG IDH 594136 https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-MNT5700-DRM-55-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE1NDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGt3TDJneE9TOHhNRFkyT1RnM09ETTBOVGMxT0M5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDAxT1ZEVTNNREJmUkZKTlh6VTFYek13TUhnek1EQXVhbkJufDk1Y2IyMjdiNThhMjRlNmMxNzZkM2QzNDk5MjllYmUyMDQ3MTEyMDEwYWQyNjVmOTk1ODQzZTZlZTNjZmExYjI
18203650 涂料 

LOCTITE LOCTITE

M-NT 5700 204KG IDH 594136

描述

LOCTITE M-NT 5700 204KG IDH 594136

Chromium-Free Conversion Coating; Adhesion and Corrosion Resistance; Yellow; Drum; 204 Kg Container Size; Liquid; Aluminum | Titanium | Magnesium Suface

制造商部件号

M-NT 5700 204KG IDH 594136

BDI部件号
18203650

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HENKEL
最低订购量
重量 / Kilogram
214.765
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Chromium-Free Conversion
典型用途
Adhesion and Corrosion Resistance
颜色
Yellow
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Aluminum | Titanium | Magnesium Suface
品名
BONDERITE | M-NT 5700
制造商描述
Loctite Bonderite M-NT 5700 Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
204 Kg
其它特点
Mild Odor | 70 to 100 Deg F Temperature Range
净重
204 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Chromium-Free Conversion
制造商内部编号
594136
详细描述
Chromium-Free Conversion Coating; Adhesion and Corrosion Resistance; Yellow; Drum; 204 Kg Container Size; Liquid; Aluminum | Titanium | Magnesium Suface

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新