LOCTITE
LOCTITE
M-NT 600SW 18KG IDH 1920947
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-NT 600SW 18KG IDH 1920947
Conversion Coating; Adhesion and Corrosion Resistance; Pale Yellow; Pail; 18 Kg Container Size; Liquid; Industrial
制造商部件号
M-NT 600SW 18KG IDH 1920947
BDI部件号
21746183
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-NT-600SW-18KG-IDH-1920947/p/21746183
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
19.268
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Adhesion and Corrosion Resistance
颜色
Pale Yellow
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
BONDERITE | M-NT 600SW
制造商描述
Loctite Bonderite M-NT 600SW Conversion Coating
容器规格(数值及单位)
18 Kg
其它特点
Acidic Odor | 100 to 140 Deg F Operating Temperature
净重
18 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
1920947
详细描述
Conversion Coating; Adhesion and Corrosion Resistance; Pale Yellow; Pail; 18 Kg Container Size; Liquid; Industrial