LOCTITE
LOCTITE
M-ZN 181X MU 679LB/308KG IDH 594535
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE M-ZN 181X MU 679LB/308KG IDH 594535
Conversion Coating; Reducing Metal to Metal Contact | Prolonging Tool Life; Green; Drum; 679 Lb Container Size; Liquid; Steel Surface
制造商部件号
M-ZN 181X MU 679LB/308KG IDH 594535
BDI部件号
22384839
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/M-ZN-181X-MU-679LB-308KG-IDH-594535/p/22384839
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Conversion
典型用途
Reducing Metal to Metal Contact | Prolonging Tool Life
颜色
Green
容器类型
Drum
形态
Liquid
应用
Steel Surface
品名
BONDERITE | M-ZN 181X
制造商描述
Loctite Bonderite M-ZN 181X MU Zinc Phosphate Known as Bonderite 181X Makeup
容器规格(数值及单位)
679 Lb
净重
679 Lb
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Conversion
制造商内部编号
594535
详细描述
Conversion Coating; Reducing Metal to Metal Contact | Prolonging Tool Life; Green; Drum; 679 Lb Container Size; Liquid; Steel Surface