https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC7222-KIT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnMU1DOHhNRFkyT1RnNE5UUTRPVEU0TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE56SXlNbDlMU1ZSZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxN2FlMGQyNDFhODAyNWI3MDAxNmZlY2E0NTE5NDkzMTFmNDZjN2NhOTMwNmFmZWE1YzIwNDY4MTIyMmZlMzUz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC7222-KIT-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA3NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJnMU1DOHhNRFkyT1RnNE5UUTRPVEU0TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE56SXlNbDlMU1ZSZk1WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wxN2FlMGQyNDFhODAyNWI3MDAxNmZlY2E0NTE5NDkzMTFmNDZjN2NhOTMwNmFmZWE1YzIwNDY4MTIyMmZlMzUz
LOCTITE
LOCTITE
PC 7222 1KG IDH 735864
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PC 7222 1KG IDH 735864
Ceramic Wraring Putty Coating; Abrasion Protection; Gray; Kit; 1 Kg Container Size; Pipe | Elbow | Pump | Butterfly Valve | Turbine Blade | Tank
制造商部件号
PC 7222 1KG IDH 735864
BDI部件号
20290092
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/PC-7222-1KG-IDH-735864/p/20290092
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Ceramic Wraring Putty
典型用途
Abrasion Protection
颜色
Gray
容器类型
Kit
形态
Multiple Refer to Manufacturer
应用
Pipe | Elbow | Pump | Butterfly Valve | Turbine Blade | Tank
品名
NORDBAK | PC 7222
制造商描述
Loctite PC 7222 Nordbak Wear Resistant Putty
容器规格(数值及单位)
1 Kg
符合证书
ABS | CFIA | NEHC | NAVSEA
其它特点
Slight Epoxy Odor
净重
1 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Ceramic Wraring Putty
制造商内部编号
735864
详细描述
Ceramic Wraring Putty Coating; Abrasion Protection; Gray; Kit; 1 Kg Container Size; Pipe | Elbow | Pump | Butterfly Valve | Turbine Blade | Tank