https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC9660-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1lTOHhNRFkyT1RnNU5qQXdOemN4TUM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE9UWTJNRjlEUVU1Zk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNDhmNDQ3ZDg0NjlhYWU2NjYxMzM5MmYwN2JjY2E2NTY1NzI0MzQ5NTUyNjE3MTAzOTZiNWEyMmUxZmI3NWZm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-PC9660-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzEyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F3TDJoa1lTOHhNRFkyT1RnNU5qQXdOemN4TUM5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFCRE9UWTJNRjlEUVU1Zk0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyNDhmNDQ3ZDg0NjlhYWU2NjYxMzM5MmYwN2JjY2E2NTY1NzI0MzQ5NTUyNjE3MTAzOTZiNWEyMmUxZmI3NWZm
LOCTITE
LOCTITE
PC 9660 1GAL
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE PC 9660 1GAL
Rustproofing Compound Heavy Duty Coating; Corrosion Protection; Dark Brown; Can; 3.785 L Container Size; Waxy Film; Non-Splattering Chain Lube | Machinery
制造商部件号
PC 9660 1GAL
BDI部件号
24600521
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/PC-9660-1GAL/p/24600521
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Rustproofing Compound | Heavy Duty
典型用途
Corrosion Protection
颜色
Dark Brown
容器类型
Can
形态
Waxy Film
应用
Non-Splattering Chain Lube | Machinery
品名
MAXI-COAT | PC 9660
制造商描述
Loctite PC 9660 Rustproofing Compound
容器规格(数值及单位)
3.785 L
净重
1 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Heavy Duty
详细描述
Rustproofing Compound Heavy Duty Coating; Corrosion Protection; Dark Brown; Can; 3.785 L Container Size; Waxy Film; Non-Splattering Chain Lube | Machinery