https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-RBR2000HS-TIN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnM01TODVPRE0yTVRNM05ERTBOamcyTDBsT1JFeFBRMU5TUmxSTlZGOURWRWRmVWtKU01qQXdNRWhUWDFSSlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNDhkY2RkNGJmYjA2NmJiNmY4YThiYjU3OGYzZDA4MzhkOWZiYmZkZDJjMDRlMWE5YjI3MmUyOWFlYTVkZDEz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-RBR2000HS-TIN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYwNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZsTDJnM01TODVPRE0yTVRNM05ERTBOamcyTDBsT1JFeFBRMU5TUmxSTlZGOURWRWRmVWtKU01qQXdNRWhUWDFSSlRsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNDhkY2RkNGJmYjA2NmJiNmY4YThiYjU3OGYzZDA4MzhkOWZiYmZkZDJjMDRlMWE5YjI3MmUyOWFlYTVkZDEz
LOCTITE
LOCTITE
RB R2000 1L IDH 767198
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE RB R2000 1L IDH 767198
Coating; Rubber | Resin; Underbody Protection; Gray; Tin; Liquid Texture; Industrial; 1000 Ml Container Size
制造商部件号
RB R2000 1L IDH 767198
BDI部件号
15073395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/RB-R2000-1L-IDH-767198/p/15073395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Rubber | Resin
典型用途
Underbody Protection
颜色
Gray
容器类型
Tin
形态
Liquid
应用
Industrial
品名
TEROSON
制造商描述
TEROSON Underbody Coating
容器规格(数值及单位)
1000 Ml
其它特点
Aromatic Odor | Flammable
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Rubber Resin
详细描述
Coating; Rubber | Resin; Underbody Protection; Gray; Tin; Liquid Texture; Industrial; 1000 Ml Container Size