https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-RELEAZE-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaFlpOHhNRFkyT1Rrd01USXhOemd5TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFKRlRFVkJXa1ZmUTBGT1h6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTVkYTk2YWQ0YmExODU1NTRlZGNiNTNiZTlhYjNiOGZhMzVhMTBmNzE3NDdkYmU0Y2I1MWI4MTM3OGFlODAzNg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDLOCSRFTMT-CTG-RELEAZE-CAN-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGMxTDJoaFlpOHhNRFkyT1Rrd01USXhOemd5TWk5SlRrUk1UME5UVWtaVVRWUmZRMVJIWDFKRlRFVkJXa1ZmUTBGT1h6TmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OTVkYTk2YWQ0YmExODU1NTRlZGNiNTNiZTlhYjNiOGZhMzVhMTBmNzE3NDdkYmU0Y2I1MWI4MTM3OGFlODAzNg
LOCTITE
LOCTITE
REL-EAZE 1GAL IDH 1289250
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE REL-EAZE 1GAL IDH 1289250
Silicone Coating; Multiple Mold Release; Clear; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Sand Casting Industry
制造商部件号
REL-EAZE 1GAL IDH 1289250
BDI部件号
17139265
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/REL-EAZE-1GAL-IDH-1289250/p/17139265
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0079340438507
重量 / Kilogram
3.1
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Silicone
典型用途
Multiple Mold Release
颜色
Clear
容器类型
Can
形态
Liquid
应用
Sand Casting Industry
品名
FREKOTE | REL-EAZE
制造商描述
Loctite Frekote Rel-Eaze Mold Release Agent
容器规格(数值及单位)
3.785 L
其它特点
Sacrificial | Semi-Permanent | High Gloss Finish | 55 to 302 Deg F Application Temperature Range
净重
1 Gal
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Semi-Permanent
制造商内部编号
1289250
详细描述
Silicone Coating; Multiple Mold Release; Clear; Can; 3.785 L Container Size; Liquid; Sand Casting Industry