LOCTITE
LOCTITE
S-MA 2451 16KG IDH 592835
LOCTITE LOCTITE
描述
LOCTITE S-MA 2451 16KG IDH 592835
Grease Coating; Water Resistant | Good Adhesion; Brown; Pail; 16 Kg Container Size; Liquid; Baffle | Stack | Under-Booth Area
制造商部件号
S-MA 2451 16KG IDH 592835
BDI部件号
18203590
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%8C%96%E5%AD%A6%E5%93%81/%E8%A1%A8%E9%9D%A2%E5%A4%84%E7%90%86/%E6%B6%82%E6%96%99/S-MA-2451-16KG-IDH-592835/p/18203590
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
16.424
Product Group - BDI
C00104
产品名称
Coating
产品类型
Grease
典型用途
Water Resistant | Good Adhesion
颜色
Brown
容器类型
Pail
形态
Liquid
应用
Baffle | Stack | Under-Booth Area
品名
Bonderite | S-MA 2451
制造商描述
Loctite Bonderite S-MA 2451 Maskant
容器规格(数值及单位)
16 Kg
其它特点
Solvent Odor
净重
16 Kg
类别 - BDI
Chemicals Surface Treatments Coatings
名称
Coating
关键字串
Grease
制造商内部编号
592835
详细描述
Grease Coating; Water Resistant | Good Adhesion; Brown; Pail; 16 Kg Container Size; Liquid; Baffle | Stack | Under-Booth Area