BDI APPROVED
BDI APPROVED
Power Audio 3,5mm 1m
BDI APPROVED BDI APPROVED
描述
BDI APPROVED Power Audio 3,5mm 1m
制造商部件号
Power Audio 3,5mm 1m
BDI部件号
27780943
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%98%B2%E6%8A%A4%E7%94%A8%E5%93%81/Power-Audio-3,5mm-1m/p/27780943
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S00262
