PRECISION BRAND PROD
PRECISION BRAND PROD
.005IN X 11.375IN X 9.562IN W/12-7/16 BL
PRECISION BRAND PROD PRECISION BRAND PROD
描述
PRECISION BRAND PROD .005IN X 11.375IN X 9.562IN W/12-7/16 BL
Gasket; 9.562" Inside Diameter; 11-3/8" Outside Diameter; 0.005" Thickness; With 12-7/16" Hole
制造商部件号
.005IN X 11.375IN X 9.562IN W/12-7/16 BL
BDI部件号
25179906
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E5%9E%AB%E7%89%87%E5%92%8C%E7%9B%98%E6%A0%B9/-005IN-X-11-375IN-X-9-562IN-W-12-7-16-BL/p/25179906
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02180
名称
Gasket
产品明细
Gasket
产品规格
9.562" Inside Diameter; 11-3/8" Outside Diameter; 0.005" Thickness; With 12-7/16" Hole
详细描述
Gasket; 9.562" Inside Diameter; 11-3/8" Outside Diameter; 0.005" Thickness; With 12-7/16" Hole