29519-0138 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMXXXXXX-IG-29519-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1ODB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJoa055OHhNREEyTVRjeE9USTBNRGN6TkM5SlRrUlVTVTFZV0ZoWVdGaGZTVWRmTWprMU1UbGZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YTFmMjE2MzFiZTdhYzQ4ZTVkNzUwMzkzZDJjNzFhYjY4MTlhMGRmMGRiYTNlNzJmODllMjNlNWVhMDgwN2IxZg
22833167 机械密封件 

TIMKEN TIMKEN

29519-0138

描述

TIMKEN 29519-0138

Bearing Isolator; 3.938" Shaft Diameter; 4.961" Outer Diameter; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code

制造商部件号

29519-0138

BDI部件号
22833167

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893702261
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
名称
Isolator
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Isolator
产品规格
3.938" Shaft Diameter; 4.961" Outer Diameter; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code
详细描述
Bearing Isolator; 3.938" Shaft Diameter; 4.961" Outer Diameter; 0.625" Width; Glass Filled PTFE Material; Flangeless; IG Seal Design Code