https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-15039820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnME1TOHhNREE1TURBMU1USTNNamN6TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVFV3TXprNE1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI5MzIwNDUzNDQ0N2FkN2VjYjYxNzI0ODgxMzcyODY3YjcxYjA4Njg1MmMyOTI0ZGI2YzE1MzJmNmExNzcxMg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-15039820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnME1TOHhNREE1TURBMU1USTNNamN6TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVFV3TXprNE1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI5MzIwNDUzNDQ0N2FkN2VjYjYxNzI0ODgxMzcyODY3YjcxYjA4Njg1MmMyOTI0ZGI2YzE1MzJmNmExNzcxMg
SKF
SKF
84643 / 9.25X0.875 LDSLV4
SKF SKF
描述
SKF 84643 / 9.25X0.875 LDSLV4
Wear Sleeve; 9.25" Shaft Diameter; 0.875" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code
制造商部件号
84643 / 9.25X0.875 LDSLV4
BDI部件号
1297317
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%9C%BA%E6%A2%B0%E5%AF%86%E5%B0%81%E4%BB%B6/84643-9-25X0-875-LDSLV4/p/1297317
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||