对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务
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
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

84963 / 13.063X1.125 LDSLV4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFXXXXXX-15039820-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTMxMTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1kwTDJnME1TOHhNREE1TURBMU1USTNNamN6TkM5SlRrUlRTMFpZV0ZoWVdGaGZNVFV3TXprNE1qQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8YjI5MzIwNDUzNDQ0N2FkN2VjYjYxNzI0ODgxMzcyODY3YjcxYjA4Njg1MmMyOTI0ZGI2YzE1MzJmNmExNzcxMg
1297326 机械密封件 

SKF SKF

84963 / 13.063X1.125 LDSLV4

描述

SKF 84963 / 13.063X1.125 LDSLV4

Wear Sleeve; 13.063" Shaft Diameter; 1.125" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code

制造商部件号

84963 / 13.063X1.125 LDSLV4

BDI部件号
1297326

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311087889
重量 / Kilogram
1.71
Product Group - BDI
S02250
名称
Sleeve
关键字串
Wear
产品明细
Wear Sleeve
产品规格
13.063" Shaft Diameter; 1.125" Nominal Width
详细描述
Wear Sleeve; 13.063" Shaft Diameter; 1.125" Nominal Width; For LDSLV4 Seal Design Code