HARWAL
HARWAL
.313X.563X.125AO
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL .313X.563X.125AO
5/16" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
制造商部件号
.313X.563X.125AO
BDI部件号
443159
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/-313X-563X-125AO/p/443159
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0.313 0.563 0.125AO
重量/磅
0.04
详细描述
5/16" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
轴直径
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
安装
0.563英寸 | 14.3毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米