.375X.563X.094AO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM4-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EwTDJnME1pOHhNREUwTVRrM05EVTVNelUyTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5ORjh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YjFkNzM3MjQxMjE5NDBmZDJhMjZlZmMzMjJhODM0MGJiZjMzNzJhOTVmN2MwZjc3NGZmMGRiZmYwZDhkYzIzNw
443172 油封 

HARWAL HARWAL

.375X.563X.094AO

描述

HARWAL .375X.563X.094AO

3/8" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code

制造商部件号

.375X.563X.094AO

BDI部件号
443172

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
AO
其它特点
Press Fit Mounting
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0.375 0.563 0.094AO
重量/磅
0.04
详细描述
3/8" Shaft Dia; 9/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; AO Seal Design Code
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米
名义宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
安装
0.563英寸 | 14.3毫米
实际宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新