.390X.788X.200BDL https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BDL-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIzMXxpbWFnZS9qcGVnfGFEazBMMmc0TXk4eE1EYzJPVEl4TmpFeE1EWXlNaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1JFeGZNbDlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNlYjhjMDAyZGEwZTA3YTZjODIzZDBmYmI1ZWI0NTY0MTU4NjVmMmE4ZThiYWY5NmYxNWIwOTViYTZhMDM3YWY
443194 油封 

HARWAL HARWAL

.390X.788X.200BDL

描述

HARWAL .390X.788X.200BDL

0.39" Shaft Dia; 0.788" Housing Bore; 0.2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code

制造商部件号

.390X.788X.200BDL

BDI部件号
443194

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
BDL
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
.390.788.200BDL
详细描述
0.39" Shaft Dia; 0.788" Housing Bore; 0.2" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.2" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; BDL Seal Design Code
轴直径
0.39 英寸 | 9.906 毫米
安装
0.788英寸 | 20.015毫米
名义宽度
0.2 英寸 | 5.08 毫米
实际宽度
0.2 英寸 | 5.08 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新