.500X.820X.156BO https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-BO-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjY0N3xpbWFnZS9qcGVnfGFHWmtMMmhpWVM4eE1EYzJPVEl3TmpVM05URXpOQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1QxOHhYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyZmI2NjRiM2IzMzZhZmQxYjUwZDUyN2YyYWQwZDc5MGJhZjY5MGEyM2NmMWFiOGZlOGQzNWJmMzQxZmY1OWRk
443215 油封 

HARWAL HARWAL

.500X.820X.156BO

描述

HARWAL .500X.820X.156BO

1/2" Shaft Dia; 0.82" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code

制造商部件号

.500X.820X.156BO

BDI部件号
443215

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM14
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
BO
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
.500.820.156BO
详细描述
1/2" Shaft Dia; 0.82" Housing Bore; 5/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; BO Seal Design Code
实际宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米
安装
0.82英寸 | 20.828毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
名义宽度
0.156 英寸 | 3.962 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新