.656X1.250X.250B VITON https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-B-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTc5NnxpbWFnZS9qcGVnfGFESXpMMmcxTXk4eE1EYzJPVGs0TnpBeE1EVTVNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMGhCVjE5Q1h6RmZWMU5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGYyNzdjZjI1OGZjNGE1ZDgyNzViZDA3NTVjNzUyZDcwOGE3YzYxYjZhYzU2NmY3ZDRmM2NiMDMxY2I1YjJjNWI
443302 油封 

HARWAL HARWAL

.656X1.250X.250B VITON

描述

HARWAL .656X1.250X.250B VITON

21/32" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code

制造商部件号

.656X1.250X.250B VITON

BDI部件号
443302

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
HARWAL
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
B
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
.6561.250.250BV
详细描述
21/32" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
轴直径
0.656 英寸 | 16.662 毫米
安装
1.25英寸 | 31.75毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新