HARWAL
HARWAL
.875X1.384X.312B VITON
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL .875X1.384X.312B VITON
7/8" Shaft Dia; 1.384" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
制造商部件号
.875X1.384X.312B VITON
BDI部件号
443401
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/-875X1-384X-312B-VITON/p/443401
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
B
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
.8751.384.312BV
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1.384" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; B Seal Design Code
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
1.384英寸 | 35.154毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米