DAEMAR
DAEMAR
0100-12314
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 0100-12314
1" Shaft Dia; 1.316" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
制造商部件号
0100-12314
BDI部件号
19216051
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0100-12314/p/19216051
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_P
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Not Available
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
12314
详细描述
1" Shaft Dia; 1.316" Housing Bore; 9/32" Nominal Width; Nitrile Lip; 9/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; P Seal Design Code
安装
1.316英寸 | 33.426毫米
名义宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米
轴直径
1 英寸 | 25.4 毫米
实际宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米