https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TM4-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa05DOHhNRGN4TVRNeE5EZzVNRGM0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVUVFJmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhlMjcwZGM4ZTNjYjM5M2FjODgzNWE2NGNkYmU0YmNhYzAyZjViOTU3OTk2MmU4YmEzNmE2OGFmZTg1YzNjYTY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TM4-3-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJoa05DOHhNRGN4TVRNeE5EZzVNRGM0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVUVFJmTTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDhlMjcwZGM4ZTNjYjM5M2FjODgzNWE2NGNkYmU0YmNhYzAyZjViOTU3OTk2MmU4YmEzNmE2OGFmZTg1YzNjYTY
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
015052TM4-H
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 015052TM4-H
5/32" Shaft Dia; 1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM4-H Seal Design Code
制造商部件号
015052TM4-H
BDI部件号
902207
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/015052TM4-H/p/902207
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TM4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
3
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TM4-H
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
015052TM4-H
详细描述
5/32" Shaft Dia; 1/2" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 3 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM4-H Seal Design Code
安装
0.5英寸 | 12.7毫米
轴直径
0.157 英寸 | 3.988 毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米