0157-13285 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-DAE-LDS-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM0OTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UwTDJnd01pOHhNRFF4T0RZNU5EazNPVFl4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBSQlJWOU1SRk5mTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xjYzJjNzFmMzhmYTQ5NWIxZThlMjRjZTY0NmI3OTQ1MzYzMDNkOTJkYjdjYmVmY2YzMjI4OWU2MDc0NzRiYTVm
19216110 油封 

DAEMAR DAEMAR

0157-13285

描述

DAEMAR 0157-13285

1.573" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code

制造商部件号

0157-13285

BDI部件号
19216110

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_LDS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LDS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
13285
详细描述
1.573" Shaft Dia; 3.15" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LDS Seal Design Code
轴直径
1.573 英寸 | 39.954 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
3.15英寸 | 80.01毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新