DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
0207418KC
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 0207418KC
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 0.18" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.18" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KC Seal Design Code
制造商部件号
0207418KC
BDI部件号
877652
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0207418KC/p/877652
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_KC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
KC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0207418KC
详细描述
1/4" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 0.18" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.18" Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; KC Seal Design Code
名义宽度
0.18 英寸 | 4.572 毫米
实际宽度
0.18 英寸 | 4.572 毫米
安装
0.749英寸 | 19.025毫米
轴直径
0.25 英寸 | 6.35 毫米