https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg 0255 9055 H1L21
22457758 油封 

JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE

0255 9055 H1L21

描述

JOHNS MANVILLE 0255 9055 H1L21

2.559" Shaft Dia; 3.434" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; EPDM Lip; Split Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case

制造商部件号

0255 9055 H1L21

BDI部件号
22457758

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
PARKER
最低订购量
EAN条码
0827834459763
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
EPDM
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
其它特点
Bonded
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0255 9055 H1L21
详细描述
2.559" Shaft Dia; 3.434" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; EPDM Lip; Split Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
轴直径
2.559 英寸 | 64.999 毫米
安装
3.434英寸 | 87.224毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新