DAEMAR
DAEMAR
0295-15479
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 0295-15479
2.952" Shaft Dia; 6.299" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
制造商部件号
0295-15479
BDI部件号
19216237
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0295-15479/p/19216237
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_LPD
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LPD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
15479
详细描述
2.952" Shaft Dia; 6.299" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LPD Seal Design Code
安装
6.299英寸 | 159.995毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
2.952 英寸 | 74.981 毫米