03082SB-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTAxNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJobVlpOHhNREk0TnpJeE9UY3pOall3Tmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwTlNWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4MGMxNTAyY2M1NmQzYjNlMjIzZWMyMTNmODYxZTFjZWJhNjkzNjk2MDRkNWMwMDBiOTg4ODBiYmYyMGEwMzc
895530 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

03082SB-H-BX

描述

DICHTOMATIK 03082SB-H-BX

3/8" Shaft Dia; 0-7/8" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code

制造商部件号

03082SB-H-BX

BDI部件号
895530

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886415442
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SB-H
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
03082SB-H
详细描述
3/8" Shaft Dia; 0-7/8" Housing Bore; 0-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SB-H Seal Design Code
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
0.875英寸 | 22.225毫米
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.375 英寸 | 9.525 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新