DAEMAR
DAEMAR
0311-11606
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 0311-11606
3.115" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
制造商部件号
0311-11606
BDI部件号
19216252
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0311-11606/p/19216252
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_SS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
SS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
11606
详细描述
3.115" Shaft Dia; 4-1/4" Housing Bore; 11/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 11/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; SS Seal Design Code
安装
4.25英寸 | 107.95毫米
名义宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
实际宽度
0.344 英寸 | 8.738 毫米
轴直径
3.115 英寸 | 79.121 毫米