JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0318 4289 V
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0318 4289 V
3-3/16" Shaft Dia; 4-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0318 4289 V
BDI部件号
19053950
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0318-4289-V/p/19053950
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834007186
重量 / Kilogram
0.13
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0318 4289 V
重量/磅
0.2836
详细描述
3-3/16" Shaft Dia; 4-3/16" Housing Bore; 1/2" Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 1/2" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
4.188英寸 | 106.375毫米
轴直径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米