DAEMAR
DAEMAR
0406-5912
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 0406-5912
4-1/16" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
制造商部件号
0406-5912
BDI部件号
19216319
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0406-5912/p/19216319
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_RUP
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
RUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5912
详细描述
4-1/16" Shaft Dia; 5-1/8" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; RUP Seal Design Code
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
4.063 英寸 | 103.2 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
5.125英寸 | 130.175毫米