040831TF BULK https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TF-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUxMjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJnNU5pODVOek00TlRrMU1EYzBNRGM0TG1wd1p3fDdjOWU5NDMzZjQwODQ4ZTIxOTUxZjRlZThkYzcwNDVhNGI3ZmYzMDNhMzUxYzJlZWM3YTc1NDM0YzgwYzYxNTg
888072 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

040831TF BULK

描述

DICHTOMATIK 040831TF BULK

7/16" Shaft Dia; 0.836" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TF Seal Design Code

制造商部件号

040831TF BULK

BDI部件号
888072

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA78
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TF
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
7/16" Shaft Dia; 0.836" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TF Seal Design Code
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
0.836英寸 | 21.234毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新