https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaE55OHhNREE1TURBMU1qRXlORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NTNlMmUzZjJlMTk1OTgzOTc3Njg3MTdhZTNiOTk1MDYyMTY5MDNhNjNjNDY4YmQ0NjcyMzFhMzU2ODZhMzM
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDW1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05qTDJoaE55OHhNREE1TURBMU1qRXlORGN3TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVWekZmTVY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDM1NTNlMmUzZjJlMTk1OTgzOTc3Njg3MTdhZTNiOTk1MDYyMTY5MDNhNjNjNDY4YmQ0NjcyMzFhMzU2ODZhMzM
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
046081SM-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 046081SM-BX
15/32" Shaft Dia; 0.802" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SM Seal Design Code
制造商部件号
046081SM-BX
BDI部件号
894411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/046081SM-BX/p/894411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886002109
重量 / Kilogram
0.003
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDW1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
046081SM
详细描述
15/32" Shaft Dia; 0.802" Housing Bore; 3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SM Seal Design Code
安装
0.802英寸 | 20.371毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.469 英寸 | 11.913 毫米
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米