04906815/25SMY-H https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SM-H-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4OTh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJoak5DODVOak13TVRnME1qYzFPVGs0TG1wd1p3fDgxYzA5ZDRiZmViMTJjNTU5MDc2YmUyNTU1MjQxOTkyY2YyNzYwODVjYjI3ZmQxZDhjMzYyMDQ3ZmYwM2ZmYzk
902222 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

04906815/25SMY-H

描述

DICHTOMATIK 04906815/25SMY-H

0.495" Shaft Dia; 11/16" Housing Bore; 0.155" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.155" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SMY-H Seal Design Code

制造商部件号

04906815/25SMY-H

BDI部件号
902222

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SMY-H
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SMY-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
04906815/25SMY-H
重量/磅
0.00301
详细描述
0.495" Shaft Dia; 11/16" Housing Bore; 0.155" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.155" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SMY-H Seal Design Code
实际宽度
0.155 英寸 | 3.937 毫米
轴直径
0.495 英寸 | 12.573 毫米
安装
0.688英寸 | 17.475毫米
名义宽度
0.155 英寸 | 3.937 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新