DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
05071HSC
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 05071HSC
1/2" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
制造商部件号
05071HSC
BDI部件号
877563
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/05071HSC/p/877563
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
SC
其它特点
Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
05071HSC
详细描述
1/2" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; SC Seal Design Code
安装
0.75英寸 | 19.05毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米