DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
05101VZ-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 05101VZ-BX
0.591" Shaft Dia; 1-3/64" Housing Bore; 0.175" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.175" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ Seal Design Code
制造商部件号
05101VZ-BX
BDI部件号
890817
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/05101VZ-BX/p/890817
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886002888
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_31
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
05101VZ
详细描述
0.591" Shaft Dia; 1-3/64" Housing Bore; 0.175" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.175" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ Seal Design Code
安装
1.048英寸 | 26.619毫米
轴直径
0.591 英寸 | 15.011 毫米
名义宽度
0.175 英寸 | 4.445 毫米
实际宽度
0.175 英寸 | 4.445 毫米