https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VC-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnd01DOHhNREUwTWpFMU56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRMTh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YTc2YWU2MzRmNTEwNTEyNDE1MmFlMDg5M2I1YjRmY2EwYzFkNGI3YmE5OGU1MGUwMGVmMjEzYzRmZWM4NmFhOA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VC-1-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcwNzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1V5TDJnd01DOHhNREUwTWpFMU56VTNNREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVdRMTh4WDA1VFh6TXdNRmd6TURBdWFuQm58YTc2YWU2MzRmNTEwNTEyNDE1MmFlMDg5M2I1YjRmY2EwYzFkNGI3YmE5OGU1MGUwMGVmMjEzYzRmZWM4NmFhOA
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
051071VC-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 051071VC-BX
0.515" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
制造商部件号
051071VC-BX
BDI部件号
890431
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/051071VC-BX/p/890431
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886002918
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VC
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
051071VC
详细描述
0.515" Shaft Dia; 3/4" Housing Bore; 1/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VC Seal Design Code
名义宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
安装
0.751英寸 | 19.075毫米
实际宽度
0.125 英寸 | 3.175 毫米
轴直径
0.515 英寸 | 13.081 毫米