DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
051122ETB
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 051122ETB
1/2" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
制造商部件号
051122ETB
BDI部件号
877411
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/051122ETB/p/877411
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA1
凸缘材料
Ethylene Propylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
其它特点
Without Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
051122ETB
详细描述
1/2" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
1.124英寸 | 28.55毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米