https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TZN-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMVlTOHhNRFF3TkRJMU5UTTJOekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVXazVmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MDUxYjhhMDIzMjlkNDgxNmI1ZTY1ZGNhOWVkNmUzNWYzMDM4MTIxZjM1M2E4OWE5MmE5OWUzMmRmNmVlOTYz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-TZN-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l5TDJnMVlTOHhNRFF3TkRJMU5UTTJOekU1T0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFSVFRWOVVXazVmTWw5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4MDUxYjhhMDIzMjlkNDgxNmI1ZTY1ZGNhOWVkNmUzNWYzMDM4MTIxZjM1M2E4OWE5MmE5OWUzMmRmNmVlOTYz
DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
051253SSTZN-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 051253SSTZN-BX
1/2" Shaft Dia; 1.252" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case; TZN Seal Design Code
制造商部件号
051253SSTZN-BX
BDI部件号
897895
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/051253SSTZN-BX/p/897895
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886003151
重量 / Kilogram
0.011
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TZN
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel and Rubber
密封设计编码
TZN
其它特点
Rubber Covered Chamfer | Short Flex High Pressure Design
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
051253SSTZN
详细描述
1/2" Shaft Dia; 1.252" Housing Bore; 0-5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel and Rubber Case; TZN Seal Design Code
轴直径
0.5 英寸 | 12.7 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
安装
1.252英寸 | 31.801毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米