05511220VH-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
896814 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

05511220VH-H-BX

描述

DICHTOMATIK 05511220VH-H-BX

0.551" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 0-13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VH-H Seal Design Code

制造商部件号

05511220VH-H-BX

BDI部件号
896814

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886383680
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VH-H
其它特点
Reverse Case Style
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
05511220VH-H
详细描述
0.551" Shaft Dia; 1-1/8" Housing Bore; 0-13/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/64" Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel Case; VH-H Seal Design Code
安装
1.124英寸 | 28.55毫米
轴直径
0.551 英寸 | 13.995 毫米
实际宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米
名义宽度
0.203 英寸 | 5.156 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新