0608109VVM-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VM-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ4NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREF3TDJoaE5DODVOak13TVRjNE16RXlNakl5TG1wd1p3fDEyOGVmNjE5YWZlMWJmYTg0NGUwZDIzZmViMGQ2NGU5N2NhYWNkZGI2NjNjY2FlNjY0NGI5ZDY4NGJjYjhlMzY
900745 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

0608109VVM-BX

描述

DICHTOMATIK 0608109VVM-BX

5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code

制造商部件号

0608109VVM-BX

BDI部件号
900745

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886259985
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VM
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0608109VVM
详细描述
5/8" Shaft Dia; 13/16" Housing Bore; 3/32" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/32" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
实际宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
名义宽度
0.094 英寸 | 2.388 毫米
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
0.812英寸 | 20.625毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新