0610-70010 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-J-M-TSS-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODAyNXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTmpMMmd5TWk4NU5qTXdNVFE0TWprMk56TTBMbXB3Wnd8ZDEyZGY4Yjg0ZGM2MGYxNzFmYTE0YmEyNWViZWVmMTY5NTM4MmY3ZmQzZTQ4M2ZhNzdjYTYzNjFiZWM5MDE3OQ
19216409 油封 

DAEMAR DAEMAR

0610-70010

描述

DAEMAR 0610-70010

6-7/64" Shaft Dia; 7-3/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSS Seal Design Code

制造商部件号

0610-70010

BDI部件号
19216409

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
DAEMAR
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_TSS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
70010
详细描述
6-7/64" Shaft Dia; 7-3/16" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSS Seal Design Code
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
轴直径
6.109 英寸 | 155.169 毫米
安装
7.188英寸 | 182.575毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新