DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
061374SA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 061374SA-H-BX
5/8" Shaft Dia; 1.377" Housing Bore; 0.406" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
061374SA-H-BX
BDI部件号
888971
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/061374SA-H-BX/p/888971
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886244783
重量 / Kilogram
0.019
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
061374SA-H
详细描述
5/8" Shaft Dia; 1.377" Housing Bore; 0.406" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
轴直径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
1.377英寸 | 34.976毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米