0661062SAY-G-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-SA-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ZsTDJnME5TODVOak13TVRrek1USXpNelU0TG1wd1p3fDMzZjdlYTZhNDZjNmQ4ZjI3MDM2OWEyMDc5OTMyNWRhZTgyYjVlZjhhOTc5NjAxZTVmYzliYjBhMzI2MWI0ZDY
902258 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

0661062SAY-G-BX

描述

DICHTOMATIK 0661062SAY-G-BX

0.667" Shaft Dia; 1.064" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SAY-G Seal Design Code

制造商部件号

0661062SAY-G-BX

BDI部件号
902258

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886252412
重量 / Kilogram
0.008
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_SAY-G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SAY-G
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0661062SAY-G
重量/磅
0.01689
详细描述
0.667" Shaft Dia; 1.064" Housing Bore; 1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1/4" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SAY-G Seal Design Code
实际宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
名义宽度
0.25 英寸 | 6.35 毫米
安装
1.064英寸 | 27.026毫米
轴直径
0.667 英寸 | 16.942 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新