DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
068091VM-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 068091VM-BX
11/16" Shaft Dia; 15/16" Housing Bore; 11/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.172" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
制造商部件号
068091VM-BX
BDI部件号
889949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/068091VM-BX/p/889949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886005070
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_VM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
VM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
068091VM
详细描述
11/16" Shaft Dia; 15/16" Housing Bore; 11/64" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.172" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; VM Seal Design Code
实际宽度
0.172 英寸 | 4.369 毫米
安装
0.938英寸 | 23.825毫米
轴直径
0.688 英寸 | 17.475 毫米
名义宽度
0.172 英寸 | 4.369 毫米