JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
0706 4218
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 0706 4218
7-1/16" Shaft Dia; 8-1/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
制造商部件号
0706 4218
BDI部件号
18222469
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/0706-4218/p/18222469
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834385567
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
S02250
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
其它特点
Bonded
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
0706 4218
重量/磅
0.5538
详细描述
7-1/16" Shaft Dia; 8-1/16" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Split Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case
轴直径
7.063 英寸 | 179.4 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
8.063英寸 | 204.8毫米
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米