DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
071014ETM-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 071014ETM-BX
3/4" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 0.149" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 0.149" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code
制造商部件号
071014ETM-BX
BDI部件号
877409
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/071014ETM-BX/p/877409
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886002031
重量 / Kilogram
0.002
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TM
凸缘材料
Ethylene Propylene
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
071014ETM
详细描述
3/4" Shaft Dia; 1" Housing Bore; 0.149" Nominal Width; Ethylene Propylene Lip; Solid Seal; 0.149" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TM Seal Design Code
名义宽度
0.149 英寸 | 3.785 毫米
轴直径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
实际宽度
0.149 英寸 | 3.785 毫米
安装
1英寸 | 25.4毫米