DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
078173TZ-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 078173TZ-BX
0.782" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TZ Seal Design Code
制造商部件号
078173TZ-BX
BDI部件号
887826
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/078173TZ-BX/p/887826
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886215813
重量 / Kilogram
0.018
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWA7
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TZ
其它特点
Rubber Covered Chamfer
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
078173TZ
详细描述
0.782" Shaft Dia; 1-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TZ Seal Design Code
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
轴直径
0.782 英寸 | 19.863 毫米
安装
1.75英寸 | 44.45毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米