081218VZ-H-BX https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-TSM-VZH-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV6TDJoaU5DODVOak13TVRneE1qSTROVGMwTG1wd1p3fDk4NTgwMzU4ODcxOTAxNWE0NGI5OGIyMjZmZGE4NmU0NWNkODAyMzY2ZTVlNzY4ZDg2ODc5ZTc3ZjAzNWVhYTQ
21938092 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

081218VZ-H-BX

描述

DICHTOMATIK 081218VZ-H-BX

7/8" Shaft Dia; 1.249" Housing Bore; 0.187" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.187" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ-H Seal Design Code

制造商部件号

081218VZ-H-BX

BDI部件号
21938092

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886454267
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_31
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
VZ-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
081218VZ-H
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1.249" Housing Bore; 0.187" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 0.187" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; VZ-H Seal Design Code
安装
1.249英寸 | 31.725毫米
名义宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.187 英寸 | 4.75 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新