08121SAY https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-CRWH1-1-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQwMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl6TDJnNFpTODVOamMyTVRZMk1UQXpNRGN3TG1wd1p3fDc4NTYxNjk3YWM0YzNjMmU5MzA4YWIzZjFhNjY4NWZkNTcyMDk1YmJhN2IwMDQ2NGQzYWFlOTU4YzVkNmMzOGM
891096 油封 

DICHTOMATIK DICHTOMATIK

08121SAY

描述

DICHTOMATIK 08121SAY

0.878" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; SA Seal Design Code

制造商部件号

08121SAY

BDI部件号
891096

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
FREUDENBERG GROUP
最低订购量
EAN条码
0750886007951
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
SA
其它特点
With Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
08121SAY
详细描述
0.878" Shaft Dia; 1-1/4" Housing Bore; 0-3/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/16" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; SA Seal Design Code
实际宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
轴直径
0.878 英寸 | 22.301 毫米
名义宽度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
安装
1.249英寸 | 31.725毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新