DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
081340TM-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 081340TM-BX
7/8" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; TM Seal Design Code
制造商部件号
081340TM-BX
BDI部件号
885167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/081340TM-BX/p/885167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886233305
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
TSM_TM
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
TM
其它特点
Fully Rubberized Inner Case | Low Pressure
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
081340TM
详细描述
7/8" Shaft Dia; 1-3/8" Housing Bore; 13/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Stainless Steel Case; TM Seal Design Code
安装
1.375英寸 | 34.925毫米
名义宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.406 英寸 | 10.312 毫米