DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
082053VSA-H
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 082053VSA-H
7/8" Shaft Dia; 2.05" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
082053VSA-H
BDI部件号
900683
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/082053VSA-H/p/900683
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.032
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
082053VSA-H
详细描述
7/8" Shaft Dia; 2.05" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
轴直径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米
安装
2.05英寸 | 52.07毫米
实际宽度
0.375 英寸 | 9.525 毫米